タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - アルミフレーム用

タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - アルミフレーム用 NBK(鍋屋バイテック会社)

垂直軸のアルミフレーム・角シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。
アルミフレーム・角シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUAB]]を使用。
操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。
上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。
最大5kgまで搭載できます。
横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。
取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
タブレットPCの厚さ
6-13mm----[[DTAC-<T_B>13</T_B>-330-AB-**-BK]]
13-20mm----[[DTAC-<T_B>20</T_B>-330-AB-**-BK]]
アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。

用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 最小高さ(mm)155 最大積載荷重(kg)5 幅(mm)190/330 材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒) 内容量1個
注意
※垂直軸に取りつけてください。
※[[DTAC-AB]]は上下の取りつけ方向が決まっています。上下を逆に取りつけると、[[DTAC-AB]]がアルミフレーム・角シャフトを保持できません。
※[[DTAC-AB]]は摩擦締結を利用した商品です。アルミフレーム・角シャフトに油などが付着し摩擦係数が低下しているときや、衝撃荷重や振動が発生している場合は、最大搭載質量が低下することがあります。
※アルミフレーム・角シャフトの材質・表面処理によっては、表面に傷がつく可能性があります。
※過大な負荷が作用した場合、アルミフレーム・角シャフトが傷ついたり、[[DTAC-AB]]が破損する可能性があります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法B(mm)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
適合ブラケット
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64249728 DTAC-13-330-AB-30-BK 30 110 71 28 6/13 CUAB-30
19,700
 
 
取扱い終了

返品不可
64249737 DTAC-13-330-AB-40-BK 40 120 76 28 6/13 CUAB-40
20,100
 
 
取扱い終了

返品不可
64249746 DTAC-20-330-AB-30-BK 30 117 78 35 13/20 CUAB-30
19,700
 
 
取扱い終了

返品不可
64249755 DTAC-20-330-AB-40-BK 40 127 83 35 13/20 CUAB-40
20,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする