フランジ形たわみ軸継手

フランジ形たわみ軸継手 - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手 - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手 - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手 - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCLS内容量1個
関連資料:技術資料1(0.5MB)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
下穴径(Φmm)
寸法a(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
最小軸穴径(mm)
ねじ寸法M
ボルト穴数
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
ボルト抜きしろ(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
継手ボルト品番
最大軸穴径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64299148FCLS112-BT-FL4013101123751423450-16-563030F230
12,800
10,880
11,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299157FCLS112-BU-FL40131011237514234-50-16563030F230
12,800
10,880
11,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299166FCLS125-BT-FL4513141253851532456-18-643530F335
13,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299175FCLS125-BU-FL45131412538515324-50-18643530F330
13,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299184FCLS140-BT-FL50131414031001732671-18-644238F342
16,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299193FCLS140-BU-FL501314140310017326-63-18644238F338
16,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299209FCLS160-BT-FL56141416031151932880-18-644848F348
22,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299218FCLS160-BU-FL561414160311519328-80-18644848F348
22,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299227FCLS180-BT-FL63141418031322132890-18-645555F355
26,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299236FCLS180-BU-FL631414180313221328-90-18645555F355
26,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299245FCLS200-BT-FL711820200414524418100-22.4-856060相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理60
37,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299254FCLS200-BU-FL711820200414524418-100-22.4856060F460
37,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299263FCLS224-BT-FL801820224417027418112-22.4-857070F470
47,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299279FCLS224-BU-FL801820224417027418-112-22.4857070F470
47,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299288FCLS250-BT-FL902025250418030518125-28-1007575F575
68,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299297FCLS250-BU-FL902025250418030518-125-281007575F575
68,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299306FCLS280-BT-FL1003028280420034578140-28-1168585F685
108,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299315FCLS280-BU-FL1003028280420034578-140-401168585F685
108,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299324FCLS315-BT-FL11232283154236385710160-28-116100100F6100
150,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299333FCLS315-BU-FL11232283154236385710-160-40116100100F6100
150,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299349FCLS355-BT-FL1253235.5355526042728180-35.5-150110110F7110
211,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299358FCLS355-BU-FL1253235.5355526042728-180-56150110110F7110
211,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299367FCLS400-BT-FL1255035.54005300517210200-35.5-150125125F7125
277,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299376FCLS400-BU-FL1255035.54005300517210-200-56150125125F7125
277,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299385FCLS450-BT-FL1406035.54505355617212224-35.5-150140140F7140
371,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299394FCLS450-BU-FL1406035.54505355617212-224-56150140140F7140
371,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299403FCLS560-BT-FL1608035.55605450817214250-35.5-150150150F7150
640,000
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299419FCLS560-BU-FL1608035.55605450817214-250-56150150150F7150
640,000
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299428FCLS630-BT-FL1809035.56305530917218280-35.5-150170170F7170
993,000
849,800
934,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
64299437FCLS630-BU-FL1809035.56305530917218-280-56150170170F7170
993,000
849,800
934,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする