曜日別特売

ヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット

ヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット - NBK(鍋屋バイテック会社)

ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRBS]][[SRFXS]][[SSC-SRBS]]専用のショートビット。
専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。
トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。
ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。

用途いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303全長(mm)25.4寸法B(mm)6.35内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじ
ヘクサロビュラ穴の番号(No)
適合ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64324655SRXB-10SRFXS-M3-SET10SRBS-M3、SRFXS-M3、SRFXS-M3-SET、SSC-SRBS-M3
1,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324664SRXB-20SRFXS-M4-SET20SRBS-M4、SRFXS-M4、SRFXS-M4-SET、SSC-SRBS-M4
1,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324673SRXB-25SRFXS-M5-SET25SRBS-M5、SRFXS-M5、SRFXS-M5-SET、SSC-SRBS-M5
1,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324689SRXB-30SRFXS-M6-SET30SRBS-M6、SRFXS-M6、SRFXS-M6-SET、SSC-SRBS-M6
1,430
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64324698SRXB-40-40SRBS-M8、SSC-SRBS-M8
1,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする