アクチノールB乳剤

アクチノールB乳剤 バイエルクロップサイエンス

生育期に使えます。
にんにくの生育期にも!
一年生広葉雑草に優れた除草効果を示します。
土壌での分解が速く、後作物に影響がありません。

使用方法
麦類/たまねぎ(移植栽培)/たまねぎ(直播栽培)/にんにく:雑草茎葉散布または全面散布/樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等):植栽地を除く
樹木等の周辺地に雑草茎葉散布
用途麦やたまねぎの雑草防除に 適合場所公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等 使用の目安麦類/たまねぎ(移植栽培):2回/たまねぎ(直播栽培)/にんにく/樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等):3回 希釈の目安【希釈水量】麦類/たまねぎ(移植栽培)/たまねぎ(直播栽培)/にんにく:70~100L/樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等):150~200L 使用期間麦類:穂ばらみ期まで(雑草生育初期)/たまねぎ(移植栽培):秋播栽培の早春期。ただし収穫30日前まで(雑草生育初期)・春播栽培の生育期。ただし収穫30日前まで(雑草生育初期)/たまねぎ(直播栽培):生育期(たまねぎ1葉期以降)~倒伏始期まで(雑草1~2葉期まで)ただし収穫30日前まで/にんにく:生育期ただし収穫30日前まで(雑草生育初期)/樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等):雑草生育初期 農林水産省登録第(号)24407 毒劇区分普通物 適合雑草麦類/たまねぎ(移植栽培)/たまねぎ(直播栽培)/にんにく/樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等):一年生、広葉雑草 剤形乳剤 薬剤量(mL)麦類:100~200/たまねぎ(移植栽培/秋播栽培の早春期):100~200/たまねぎ(移植栽培/春播栽培の生育期):100~150/たまねぎ(直播栽培):30~50/にんにく:100/樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等):200~400 内容量1本(500mL)
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください
※ラベルの記載以外には使用しないでください
※本剤は小児の手の届くところには置かないでください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64326256 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする