USB充電ペン型ドライバーセット メタリックブルー

USB充電ペン型ドライバーセット メタリックブルー GREAT TOOL USB充電ペン型ドライバーセット メタリックブルー GREAT TOOL USB充電ペン型ドライバーセット メタリックブルー GREAT TOOL USB充電ペン型ドライバーセット メタリックブルー GREAT TOOL USB充電ペン型ドライバーセット メタリックブルー GREAT TOOL USB充電ペン型ドライバーセット メタリックブルー GREAT TOOL USB充電ペン型ドライバーセット メタリックブルー GREAT TOOL
(1件のレビュー)

USB充電ケーブル付きで手軽に充電できます。
スイッチで締め付ける、緩めるが操作できます。
暗闇で光ります。スクリュービットが18個付いてます。

用途コンピューター、コピー機などのOA機器、時計、カメラなどの修理に 付属品25mmビット(PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL5が各1本づつ)、25mmビットアダプター1本、28mmビット(PH0、PH00、PH000、SL1.5、SL2.0、T2、T3、T4、T5、★0.8、★1.2、Y0.6、Y2.0が各1本づつ)、Type-Cケーブル1個 対応機種付属のビットで対応可能な機器:パソコン、スマホ、時計、メガネ、ゲーム、おもちゃ、家具など 使用時間(分)約80 充電方式USB充電ケーブル 内容量1セット
注意
※リチウムイオン電池の交換はできません。
※ACアダプターは付属しておりません。
※市販品のUSB出力対応ACアダプター(5V 0.3~2.0A)をご使用下さい。
※バッテリーの液漏れの原因になりますので、2時間以上の充電はしないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
チャック寸法(mm)
充電時間(分)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64327516 GTPD18BL 180 6.35 約60
オープン
4,898
5,388 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
64327516
2023-03-30
用途:
組み立てに使用
製造業

USB充電なのでPCから充電できて便利です。大きさも携帯部品の組付けでありちょうどいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする