モノタロウ

レザーチェア 背座一体ロッキング仕様

レザーチェア 背座一体ロッキング仕様 - モノタロウレザーチェア 背座一体ロッキング仕様 - モノタロウレザーチェア 背座一体ロッキング仕様 - モノタロウレザーチェア 背座一体ロッキング仕様 - モノタロウレザーチェア 背座一体ロッキング仕様 - モノタロウレザーチェア 背座一体ロッキング仕様 - モノタロウレザーチェア 背座一体ロッキング仕様 - モノタロウレザーチェア 背座一体ロッキング仕様 - モノタロウ
(22件のレビュー)

質感があるPU-PVCレザータイプ。
背もたれと座面が一緒に動く「背座一体ロッキング仕様」でゆったりとした座り心地です。
昇降用レバーを外にスライドさせるとロッキングフリーに、内側にスライドさせるとロッキングが固定されます。
座面上下昇降式ガス式。

用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。仕様上下昇降窒素ガス圧シリンダー材質座面/背もたれ材質:PU、PVC、クッション材:ポリウレタン、座面下部:合板、5脚ベース/キャスター:ナイロン、シリンダー:スチール製、肘掛け:PP幅(mm)580ブラック種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)50座幅(mm)480ロッキング方式背座一体ロッキングヘッドレストなし内容量1脚
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(1.1MB)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付の場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意ください。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付け下さい。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。(想定使用荷重 約80kg)
※回転させるときは周囲に人や物がないことを確認した上で行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄粉が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64347983-ブラック800~890415~500480×44510
7,598
8,358(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64347999-ブラック940~1030410~500480×45510.8
8,498
9,348(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

商品説明動画

【レザーチェア 背座一体ロッキング仕様 】事務作業用チェアに。会議室用チェアに! .
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64347983
2026-03-13
用途: 会社の応接室

器用な男性が組立しましたが、じゃっかんボルトの穴がずれている為、力技ではめ込んでいました。
出来上がりは、しっかりしています。
見た目は、値段相応だと思います。

対象商品 : 64347983
2024-07-02
用途: メインのPCのチェアーに使用
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

ひじ掛けの無いものを選択し購入したが、リラックスでの使用が出来ないため、頻繁に使用するものの買い替えに使うことになった。メインのPCのチェアーは食事も、休憩も利用するためリラックスできるようなものが欲しかったので座り心地も良く背もたれもリラックスできる範囲で満足です。

対象商品 : 64347999
2024-04-24
用途: 事務作業
フロントフィールド警備保障株式会社サービス業

各営業所に別の椅子を使用していたがこの椅子は従業員に評判がよく次回も購入したいと思う。

対象商品 : 64347999
2023-04-21
用途: 事務処理の際に使用
グリーンシステム株式会社

組み立ても簡単でした。
座り心地も良く高も調整できるので購入してよかった。

対象商品 : 64347999
2022-11-01
用途: デスクワークや会議に使用
河合幼稚園教育・研究機関

役員会や社員講習に使用したがとても使いやすい良かった。

対象商品 : 64347999
2022-04-30
用途: 事務仕事
教育・研究機関

お値段以上の風合い,座り心地です。リクライニングが硬い(反発が強い)感じがありますが基本リクライニングすることはないので,全く問題ありません。

対象商品 : 64347983
2022-04-05
用途: イス
すずむし企画製造業

素晴らしい商品です。もう一脚購入を検討しております。

対象商品 : 64347999
2024-02-19
用途: デスクワーク

使用開始1年で座面裏の取付金具にガススプリングを接続する所の溶接部分が破断してしまい、着席時に椅子がぐらついて、いつ転倒するかわからない状態なので危険で使用出来ません。と問い合わせしましたが、購入から365日経過しているので返品交換は受付ないそうです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
地面から肘掛けまでの高さを教えてください。
回答:
615~715mmになります。
2023-05-30
質問:
肘掛けなしで使用する事はできるでしょうか。
回答:
こちらの商品は、肘掛けを取り付けてご使用頂く商品になります。
本来の用途以外の使用方法については回答致しかねます。
2023-05-30
質問:
肘掛けのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-05-30

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする