CFカレー 蓋

CFカレー 蓋 中央化学

のせ蓋タイプ。

材質OPS 高さ(mm)20 短辺(mm)151 長辺(mm)243 商品タイプ 内容量1袋(50枚)
注意
※蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64332109 No.1 防曇
オープン
1,398
1,538 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする