曜日別特売

LEDデスクライト Z-LIGHT

LEDデスクライト Z-LIGHT - 山田照明

直線で構成されたシンプルなスタイリングは、まるで
デスクの一部のように一体化し、光だけを提供する。

付属品専用上締クランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/樹脂質量(kg)1.5ブラック消費電力(W)7スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra90光源LED 7.0W ※白熱80W相当色温度(K)各光色無段階調光(明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色)光源色各光色無段階調光(明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.1LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)527内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64062864Z-S7000B
32,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする