溶接用ケーブル

溶接用ケーブル S-FREE(エスフリー)

WRCTと同様の構造で天然ゴムシースをクロロプレンゴムシースにおきかえたもの。

用途アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブル。 許容温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※製品質量によりドラム巻きになります。
お気に入りに追加
25件中 1~25件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
許容電流(A)
公称断面積(mm2)
仕上外径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64344386 WRCT 100SQ 1巻(20m) 310 1280 100 22 12/7/60/0.16
オープン
89,980
98,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344395 WRCT 100SQ 1巻(30m) 310 1280 100 22 12/7/60/0.16
オープン
139,800
153,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344413 WRCT 100SQ 1巻(100m) 310 1280 100 22 12/7/60/0.16
オープン
359,800
395,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344377 WRCT 100SQ 1巻(10m) 310 1280 100 22 12/7/60/0.16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344404 WRCT 100SQ 1巻(50m) 310 1280 100 22 12/7/60/0.16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344429 WRNCT 22SQ 1巻(10m) 115 325 22 12 7/7/22/0.16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344438 WRNCT 22SQ 1巻(20m) 115 325 22 12 7/7/22/0.16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344447 WRNCT 22SQ 1巻(30m) 115 325 22 12 7/7/22/0.16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344456 WRNCT 22SQ 1巻(50m) 115 325 22 12 7/7/22/0.16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344465 WRNCT 22SQ 1巻(100m) 115 325 22 12 7/7/22/0.16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344474 WRNCT 38SQ 1巻(10m) 165 515 38 14.5 7/7/38/0.16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344483 WRNCT 38SQ 1巻(20m) 165 515 38 14.5 7/7/38/0.16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344499 WRNCT 38SQ 1巻(30m) 165 515 38 14.5 7/7/38/0.16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344508 WRNCT 38SQ 1巻(50m) 165 515 38 14.5 7/7/38/0.16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344517 WRNCT 38SQ 1巻(100m) 165 515 38 14.5 7/7/38/0.16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344526 WRNCT 60SQ 1巻(10m) 220 770 60 17 7/7/60/0.16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344535 WRNCT 60SQ 1巻(20m) 220 770 60 17 7/7/60/0.16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344544 WRNCT 60SQ 1巻(30m) 220 770 60 17 7/7/60/0.16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344553 WRNCT 60SQ 1巻(50m) 220 770 60 17 7/7/60/0.16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344569 WRNCT 60SQ 1巻(100m) 220 770 60 17 7/7/60/0.16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344578 WRNCT 100SQ 1巻(10m) 310 1290 100 22 12/7/60/0.16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344587 WRNCT 100SQ 1巻(20m) 310 1290 100 22 12/7/60/0.16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344596 WRNCT 100SQ 1巻(30m) 310 1290 100 22 12/7/60/0.16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344605 WRNCT 100SQ 1巻(50m) 310 1290 100 22 12/7/60/0.16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344614 WRNCT 100SQ 1巻(100m) 310 1290 100 22 12/7/60/0.16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする