Tシャツ 綿 半袖 3枚入
シンプルデザインのTシャツ。
3枚パックのお買い得商品です。
適度な厚みが着崩れを防ぎ、しっかり長く着られます。
PrintStarコラボ商品になります。
半袖 シャツ・インナー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 64351483
- 用途:
- 下着用
生地が柔らかくて 着心地がいいです
数回洗濯しましたが 今のところ首のノビもなくていいです
- 対象商品:
- 64351544
- 用途:
- 作業着として
静電気がダメなので綿100%のものを探していたところこちらの商品が目に留まりました。
薄すぎることもなくて安っぽさはありません。
着心地もよくて満足です。
いまアウトレットになっていますが、今後も販売を継続していただける事を願っております。
- 対象商品:
- 64351517
- 用途:
- 仕事中の肌着に
肌着として使うにはちょうどいい厚みです、冬はちょっと薄いかなーと思うけど耐えられないほどでなく夏はさらっとしてよい
- 対象商品:
- 64351465
- 用途:
- 普段着用
普段着や寝間着として使用しています。生地の厚みが薄めで、肌触りも良く、フィット感が多少ルーズ、価格も非常にお安く非常に良い商品です。今回は白を購入しましたが、今度黒を購入しようと思います。なお、杢グレーは15%化繊が入っているので私はパスします。
カラーで絵柄のついた「モノタロウTシャツ」についているタグと同じタグが首の辺りに付いておりますので、製造元は同じだと思います。
- 対象商品:
- 64351544
- 用途:
- 普段使い
厚くもなく薄くもなく、私はこのくらいの厚さが好みです。安くてコストメリットがよいです。他の色がラインナップされることを望みます。
- 対象商品:
- 64351499
- 用途:
- 作業
MonotaroTシャツ使用してましたが、無地だし安かったので。サイズはごく一般的なサイズと同じでした。(Mサイズ)
風合いもソフトで、着心地良いです。 生地が薄めですが、価格以上の商品と感じます。
- 対象商品:
- 64351553
- 用途:
- 作業着として
機械メンテナンス時の作業着として着用してます。この暑さなので汗をよく書きます。肌が弱いので綿素材で、汗を吸ってくれるし、洗濯しても生地が若干薄めなので速く乾きます。何度もリピート購入してます。
- 対象商品:
- 64351474
- 用途:
- 自動車整備のツナギのインナーとして
サイズ感は通常のXLです。175cm80kgで丁度良かったです。プリントがない(無地)ので、Tシャツオンリーでも無難で使いやすかったです。襟は普通ですが、すぐに伸びる感じではなさそうです。