曜日別特売

フロアマット付きソファ お家で洗えるカバーリングタイプ | Plateau-プラトー-

フロアマット付きソファ お家で洗えるカバーリングタイプ | Plateau-プラトー- - ホームテイストフロアマット付きソファ お家で洗えるカバーリングタイプ | Plateau-プラトー- - ホームテイストフロアマット付きソファ お家で洗えるカバーリングタイプ | Plateau-プラトー- - ホームテイストフロアマット付きソファ お家で洗えるカバーリングタイプ | Plateau-プラトー- - ホームテイストフロアマット付きソファ お家で洗えるカバーリングタイプ | Plateau-プラトー- - ホームテイストフロアマット付きソファ お家で洗えるカバーリングタイプ | Plateau-プラトー- - ホームテイストフロアマット付きソファ お家で洗えるカバーリングタイプ | Plateau-プラトー- - ホームテイストフロアマット付きソファ お家で洗えるカバーリングタイプ | Plateau-プラトー- - ホームテイスト

2Wayスタイルで楽しめる、日本製フロアマット付きソファ
お部屋をすっきり見せるロングソファ
外して洗える、カバーリングソファ
確かな品質、安心の日本製
お子様が安心して遊べるプレイマットにもぴったり♪マットを折りたためば、シンプルなロングソファに。

材質ソファ中材:ウレタンフォーム(モールド成型)、カバー:ポリエステル100%座面高(cm)マット付きソファ時:約3、ソファ時マット折りたたみ時:約9内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(kg)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64352978SH-07-PLTL-SF-BE-LF2L約24ベージュマット付きソファ時:約250×174×35、ソファ時マット折りたたみ時:約250×76×35
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353039SH-07-PLTM-SF-BE-LF2M約20ベージュマット付きソファ時:約200×174×35、ソファ時マット折りたたみ時:約200×76×35
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64352987SH-07-PLTL-SF-BL-LF2L約24ブルーマット付きソファ時:約250×174×35、ソファ時マット折りたたみ時:約250×76×35
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353048SH-07-PLTM-SF-BL-LF2M約20ブルーマット付きソファ時:約200×174×35、ソファ時マット折りたたみ時:約200×76×35
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64352996SH-07-PLTL-SF-BR-LF2L約24ブラウンマット付きソファ時:約250×174×35、ソファ時マット折りたたみ時:約250×76×35
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353057SH-07-PLTM-SF-BR-LF2M約20ブラウンマット付きソファ時:約200×174×35、ソファ時マット折りたたみ時:約200×76×35
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353005SH-07-PLTL-SF-GY-LF2L約24グレーマット付きソファ時:約250×174×35、ソファ時マット折りたたみ時:約250×76×35
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353066SH-07-PLTM-SF-GY-LF2M約20グレーマット付きソファ時:約200×174×35、ソファ時マット折りたたみ時:約200×76×35
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353014SH-07-PLTL-SF-KBR-LF2L約24起毛ブラウンマット付きソファ時:約250×174×35、ソファ時マット折りたたみ時:約250×76×35
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353075SH-07-PLTM-SF-KBR-LF2M約20起毛ブラウンマット付きソファ時:約200×174×35、ソファ時マット折りたたみ時:約200×76×35
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353023SH-07-PLTL-SF-RD-LF2L約24レッドマット付きソファ時:約250×174×35、ソファ時マット折りたたみ時:約250×76×35
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353084SH-07-PLTM-SF-RD-LF2M約20レッドマット付きソファ時:約200×174×35、ソファ時マット折りたたみ時:約200×76×35
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする