曜日別特売

ポケット付き 背もたれビーズクッション 【Totte トッテ 】

ポケット付き 背もたれビーズクッション 【Totte  トッテ 】 - ホームテイストポケット付き 背もたれビーズクッション 【Totte  トッテ 】 - ホームテイストポケット付き 背もたれビーズクッション 【Totte  トッテ 】 - ホームテイストポケット付き 背もたれビーズクッション 【Totte  トッテ 】 - ホームテイストポケット付き 背もたれビーズクッション 【Totte  トッテ 】 - ホームテイストポケット付き 背もたれビーズクッション 【Totte  トッテ 】 - ホームテイストポケット付き 背もたれビーズクッション 【Totte  トッテ 】 - ホームテイストポケット付き 背もたれビーズクッション 【Totte  トッテ 】 - ホームテイスト

ポケット付き三角形のビーズクッション!背もたれがあるので、少し休憩するときなどにオススメです。
取っ手がついていつでもどこでも気軽に使える背もたれクッション!!
クッション本体は日本製
中材には2種類のビーズを使用し、ヘタリにくさと心地よさを実現
持ち運びできる取っ手付き
便利な2つのポケット
軽量設計で取っ手もついてるので落ち運びがラクラクです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×90×50材質側生地:ポリエステル100%、中材:発泡ポリスチレンビーズ、ウレタンフォーム質量(kg)3内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64353644SH-07-TBC-BE50×90×50ベージュ
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353653SH-07-TBC-BK50×90×50ブラック
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353669SH-07-TBC-BL50×90×50ブルー
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353678SH-07-TBC-RD50×90×50レッド
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353687SH-07-TBC-YE50×90×50イエロー
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする