曜日別特売

ダイニングチェア単品2脚 ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム

ダイニングチェア単品2脚 ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム - ホームテイストダイニングチェア単品2脚 ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム - ホームテイストダイニングチェア単品2脚 ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム - ホームテイストダイニングチェア単品2脚 ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム - ホームテイストダイニングチェア単品2脚 ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム - ホームテイストダイニングチェア単品2脚 ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム - ホームテイストダイニングチェア単品2脚 ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム - ホームテイストダイニングチェア単品2脚 ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム - ホームテイスト

座りごこちのよいダイニングチェア2脚セット
天然木のフレームがオシャレなロースタイルダイニングチェア2脚セット!
天然木のフレームには汚れに強いウレタン塗装を施しています。
天然木は2色からファブリックは3色から選べるカラーバリエーション
角が丸いから、小さなお子様がいるご家庭でも安心!
ファブリックがオシャレな座面は程よい硬さのクッションで座り心地抜群!
座面高37cmのロータイプ。ダイニングだけでなくリビングや個室においてもおしゃれな1品です。

材質天然木(アッシュ)、ポリエステル、コットン、表面加工:ウレタン塗装質量(kg)約4タイプ完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×55×70座面高(cm)37内容量1セット(2台)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64354326SH-01RIS-2C-BE-LF2ベージュ7003704
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354344SH-01RIS-2C-GE-LF2グリーン7003704
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354335SH-01RIS-2C-BR-LF2ブラウン7003704
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする