ダイニングチェア【Capre カプレ 】2脚セット

ダイニングチェア【Capre カプレ 】2脚セット - ホームテイストダイニングチェア【Capre カプレ 】2脚セット - ホームテイストダイニングチェア【Capre カプレ 】2脚セット - ホームテイストダイニングチェア【Capre カプレ 】2脚セット - ホームテイストダイニングチェア【Capre カプレ 】2脚セット - ホームテイスト

時代を超えて指示されるイームズ風のスタイリッシュな万能チェア!木の温もりを感じる北欧風のデザインと美しい曲線が魅力のポイント!
木目模様が美しい座面
時代を超えて愛されるデザイン
色々な用途で使える
5分で組立カンタン
同色チェア2脚セット
ネジを取り付けるだけのカンタン組み立てで届いてわずか5分程度で使用できます!

材質ABS樹脂、天然木、スチール質量(kg)約4(1脚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×54×81.5座面高(cm)45内容量1セット(2脚)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64354825SH-01CAP-CH-BRブラウン815450
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64354834SH-01CAP-CH-IVアイボリー815450
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする