曜日別特売

ヴィンテージスチールソファ | Matthew-マシュー-

ヴィンテージスチールソファ | Matthew-マシュー- - ホームテイストヴィンテージスチールソファ | Matthew-マシュー- - ホームテイストヴィンテージスチールソファ | Matthew-マシュー- - ホームテイストヴィンテージスチールソファ | Matthew-マシュー- - ホームテイストヴィンテージスチールソファ | Matthew-マシュー- - ホームテイストヴィンテージスチールソファ | Matthew-マシュー- - ホームテイストヴィンテージスチールソファ | Matthew-マシュー- - ホームテイストヴィンテージスチールソファ | Matthew-マシュー- - ホームテイスト

お部屋をお洒落に飾るヴィンテージ風ソファ!スチールフレームがマットな仕上がりを演出!
自然の風合いを感じる肘置き
傷に強いメラミン加工
スチール×異素材の相性抜群
硬すぎず、柔らかすぎない適度な座り心地
適度にクッション性があり、安定感もあるのでリラックスしやすい
肘部分はキズに強いメラミン加工!

材質本体枠:スチール、クッション材:シリコンフィル、ウレタンフォーム、ポケットコイル(座面のみ)、ブラウン:ソフトレザー、グリーン・デニム:ファブリック(ポリエステル)、肘:天然木質量(kg)約27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約151×78×77座面高(cm)41内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64355166SH-01-MAT-SF-BL-LF2ブルー1510×780×770410
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64355175SH-01-MAT-SF-BR-LF2ブラウン1510×780×770410
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64355184SH-01-MAT-SF--GE---LF2グリーン1510×780×770410
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする