マルテー ミシン目入腰袋(ベルト付)

マルテー ミシン目入腰袋(ベルト付) 大塚刷毛製造 マルテー ミシン目入腰袋(ベルト付) 大塚刷毛製造 マルテー ミシン目入腰袋(ベルト付) 大塚刷毛製造

皮スキ90mm・60mmに対応した仕切り。便利なハトメ・D管付き腰に優しいベルト付き前方にミシン目入り内ポケットを2個増やし、工具の整理がしやすい

用途工具や備品などの収納 材質生地/綿 縁/ポリエステル ベルト通し部分/人造革 底/豚二重革 ベルト/ポリエステル・ポリエチレン ホワイト 質量(g)約281(※ベルト含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×120×270 寸法(幅W×長さL)(mm)ベルト:50×1200 内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。※本商品をご使用のまま跳ねたり、走ったりしないでください。収納物が飛び出すおそれがあります。※本商品をご使用の際は、十分安全をご確認の上ご使用いただき、刃先や先の尖ったものを収納される際は十分注意してください。※腰ベルトはバックル部やベルト自体に損傷や破損がないか確認の上お使いください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64362139 611816 0001
2,400
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする