ネグロス電工 ネグロス電工の 空調・電設資材 ネグロス電工の 電路支持材/支持金具 ネグロス電工の ケーブルラック 子桁付・上下左右自在継ぎ金具 子桁付・上下左右自在継ぎ金具 注文コード 64377085 適合ケーブルラック:15AR 材質アルミニウム合金 長さ(mm)補強子桁:1002 寸法L(mm)540 寸法H(mm)145 寸法L1(mm)187 寸法L2(mm)176.5 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 15ARB3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64377085 15ARB3 ¥24,900 ¥22,980 ¥22,980 ¥25,278 (税込) 16日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電路支持材/支持金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カメラ取付金具 TOA 税込¥4,288~ ¥3,898~ 直線ラック ネグロス電工 税込¥15,378~ ¥13,980~ 配管支持金具 ネグロス電工 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ PF管片サドル 未来工業 税込¥44~ ¥40~ (29) VE両サドル(VE管・TLフレキ用) 未来工業 税込¥33~ ¥30~ (2) VE片サドル 未来工業 税込¥47~ ¥43~ (6) CD管片サドル 未来工業 税込¥44~ ¥40~ ワニグチ片サドル(兼用タイプ) 未来工業 税込¥219~ ¥199~ (14) PF・VE兼用台付サドル 未来工業 税込¥44~ ¥40~ (12) ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業 税込¥65~ ¥59~ (3) 鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業 税込¥32~ ¥29~ ステンレスサドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業 税込¥54~ ¥49~ (3) 鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業 税込¥28~ ¥25~ (1) TLフレキステップル 未来工業 税込¥48~ ¥44~ (2) VE台付サドル 未来工業 税込¥62~ ¥56~ (8) VE片サドル 未来工業 税込¥109~ ¥99~ 台付ステンレス片サドル 未来工業 税込¥7,698~ ¥6,998~ 台付鉄片サドル 未来工業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 台付ステンレス片サドル 未来工業 税込¥5,498 ¥4,998 PF管両サドル リブ有り 未来工業 税込¥879 ¥799 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材電路支持材/支持金具ケーブルラックケーブルラック用金具ケーブルラック用継ぎ金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります ケーブルラック用支持金具 ケーブルラック用吊り金具 ケーブルラック用振れ止め金具 ケーブルラック用継ぎ金具 ケーブルラック用接続金具 ケーブルラック用取付金具 ケーブルラック用アングル・ブラケット ケーブルラック用補強金具 ケーブルラック用カバー金具 シェアする マイページ 最近見た商品