シールナットケーブルΦ8.8-Φ10.6PF1/2材質:樹脂

シールナットケーブルΦ8.8-Φ10.6PF1/2材質:樹脂 azbil(山武)

定格電源電圧DC12/24V コード長さ(cm)30 外径M12 設定表示 特性耐油 動作距離(mm)8 動作形態NO 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし、キャンセル品) 内容量1個
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51953345 2PA-J2【ワケあり】
170
13
アウトレット
14 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする