ストレッチロールS
付属品充電用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き)
材質発泡ポリプロピレン
質量(g)870
電源充電式リチウムイオン電池内蔵7.4V/2200mAh
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×320
耐荷重(kg)150
使用時間(分)(電池)最大:約180(レベル1の場合)、最短:約50(レベル4の場合)
使用環境温度(℃)10~40
充電時間(時間)約3.5
充電可能回数約350回
振動数(回/min-1)レベル1:約2100、レベル2:約3000、レベル3:約3500、レベル4:約4000
内容量1個
注意
※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。※本製品は医療機器ではありません。