ノルム 2段ワゴン II
ノルム木製デスクシリーズの2段ワゴンです。
RFCA-2NAからの仕様変更商品で、引出内部の材質、寸法、色、重量が変更しております。
引出しはシングルロック機構で最上段のみロック可能です。
下段のみフルオープンです。
付属品鍵2個
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、引出内部:PVCシート貼り木質ボード、低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、取っ手:合成樹脂、キャスター:ナイロン
幅(mm)417
高さ(mm)520
奥行(mm)500
段数2
均等荷重(kg)天板20、上段15、下段20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×500×520
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 3,250 / 税込 ¥ 3,575 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 4,540 / 税込 ¥ 4,994 |
離島 | 1 | お送りできません |