ノルム 脇机 II W420×D600

ノルム 脇机 II W420×D600 アール・エフ・ヤマカワ ノルム 脇机 II W420×D600 アール・エフ・ヤマカワ

ノルム木製デスクシリーズの脇机です。
Z-RFSD-600DBからの仕様変更商品で、引出内部の材質、寸法、色、重量が変更しております。
引出しはオールロック機構です。

付属品鍵2個 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、引出内部:PVCシート貼り木質ボード、低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、取っ手:合成樹脂、アジャスター:PP 幅(mm)420 高さ(mm)700 奥行(mm)600 均等荷重(kg)天板40、上・中段15、下段20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×600×700 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64387497 RFSD2-600DB ダークA 420×600×700 29.8
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 4,780 / 税込 5,258
沖縄地方 1 5,850 / 税込 6,435
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする