千吉 千吉の 研磨材 千吉の 手研磨 千吉の 砥石 上白砥石 上白砥石 注文コード 64388066 仕上がりの良い、天然砥石です。 中仕上げ用の砥石です。 用途包丁・刃物の研ぎ直し。 仕様中仕上用 サイズ(mm)200×63×40 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NS-3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64388066 NS-3 オープン ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 手研磨 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 森平 火 中仕上砥石 MORIHEI 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ 森平 火 超仕上砥石 MORIHEI 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 森平 火 仕上砥石 MORIHEI 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ 森平 火 荒砥石 MORIHEI 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 森平 火 仕上砥石 MORIHEI 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 森平 火 中砥石 MORIHEI 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ 交換用ストーンセット 101mm SIGNET(シグネット) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 交換用ストーンセット 51mm SIGNET(シグネット) 税込¥857 ¥779 バスケットへ 交換用ストーンセット 28mm SIGNET(シグネット) 税込¥593 ¥539 バスケットへ ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパン 税込¥604~ ¥549~ (1) ダイヤモンドセラファイバー砥石 NSK(ナカニシ) 税込¥6,928~ ¥6,298~ ペンシルセラファイバー砥石 NSK(ナカニシ) 税込¥14,278 ¥12,980 セラファイバー砥石チップ NSK(ナカニシ) 税込¥5,278 ¥4,798 セラファイバー砥石チップ NSK(ナカニシ) 税込¥2,638~ ¥2,398~ セラファイバー砥石 NSK(ナカニシ) 税込¥1,978~ ¥1,798~ セラファイバー砥石 丸軸タイプ (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ) 税込¥4,948 ¥4,498 耐熱セラファイバー砥石 NSK(ナカニシ) 税込¥2,198~ ¥1,998~ セラファイバー砥石 平型 NSK(ナカニシ) 税込¥2,088~ ¥1,898~ セラファイバー砥石 丸型 NSK(ナカニシ) 税込¥4,178~ ¥3,798~ ホーニングマスター コーワ 税込¥2,198~ ¥1,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材手研磨砥石角砥石 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。角砥石の種類と使い方豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/ 参考になった 2023-02-24 「砥石」にはこんなカテゴリがあります 角砥石 油砥石 金型用砥石 弾性砥石 セラミック砥石 ダイヤモンド砥石 シェアする マイページ 最近見た商品