ミニツールチェスト

ミニツールチェスト SK11

本格仕様のミニ卓上収納ケースです。
引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。
持ち運びに便利なサイドハンドル付きです。

用途道具・工具・小物類の収納保管。 仕様全段専用マット付 引出し数2 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×130×40 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)285×155×148 内容量1個
注意
※平らで傾斜のない場所で使用してください。
※転倒する恐れがありますので、引出しは2つ同時に開かないでください。
※振動等でカバーが閉じる場合がありますので注意して使用してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64395793 STR1002R 285 155 148 レッド
オープン
 
 
取扱い終了
64395809 STR1002BK 285 155 148 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする