東洋アルチタイト
亜鉛 ニップル
JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。
また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途
集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト
オフィスビル・店舗ビルのダクト
トンネル内の送排気管など
材質
亜鉛合金
形状
ニップル
内容量
1個
全10種類を絞り込む
呼び径(Φmm)
選択してください
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64400167
Φ75 ニップル
128
60
74
75
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
64400176
Φ100 ニップル
130
60
98.5
100
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64400185
Φ125 ニップル
130
70
123.5
125
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64400194
Φ150 ニップル
130
60
148.5
150
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64400203
Φ175 ニップル
170
80
173.5
175
オープン
取扱い終了
返品不可
64400219
Φ200 ニップル
130
60
198.5
200
オープン
取扱い終了
返品不可
64400228
Φ225 ニップル
170
80
223.5
225
オープン
取扱い終了
返品不可
64400237
Φ250 ニップル
170
80
248.5
250
オープン
取扱い終了
返品不可
64400246
Φ275 ニップル
170
80
273.5
275
オープン
取扱い終了
返品不可
64400255
Φ300 ニップル
170
80
298.5
300
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください