曜日別特売

亜鉛 90°エルボ

亜鉛 90°エルボ - 東洋アルチタイト亜鉛 90°エルボ - 東洋アルチタイト
(1件のレビュー)

JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。
また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。

用途
集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト
オフィスビル・店舗ビルのダクト
トンネル内の送排気管など
材質亜鉛合金形状エルボ板厚(mm)0.6寸法R(mm)1内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64400264Φ75 90°エルボ60757475
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64400273Φ100 90°エルボ6010098100
オープン
799
879(税込)
当日出荷
64400289Φ125 90°エルボ60125123125
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
64400298Φ150 90°エルボ60150148150
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64400316Φ200 90°エルボ60200198200
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
64400307Φ175 90°エルボ80175173175
オープン
取扱い終了
返品不可
64400325Φ225 90°エルボ80225223225
オープン
取扱い終了
返品不可
64400334Φ250 90°エルボ80250248250
オープン
取扱い終了
返品不可
64400343Φ275 90°エルボ80275273275
オープン
取扱い終了
返品不可
64400359Φ300 90°エルボ80300298300
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64400298
2022-03-12
用途: システムキッチンの排気ダクト
農・林・水産業

内面が滑らかで排気の流れが良い、受け、送りの造りがあれば排気抵抗がより改善される

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする