東洋アルチタイト
亜鉛 45°エルボ
JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。
また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途
集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト
オフィスビル・店舗ビルのダクト
トンネル内の送排気管など
材質
亜鉛合金
板厚(mm)
0.6
寸法R(mm)
1
形状
エルボ
内容量
1個
全10種類を絞り込む
呼び径(Φmm)
選択してください
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64400368
Φ75 45°エルボ
75
74
37
60
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64400377
Φ100 45°エルボ
100
98
41
60
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64400386
Φ125 45°エルボ
125
123
60
60
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64400395
Φ150 45°エルボ
150
148
62
60
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64400404
Φ175 45°エルボ
175
173
82
80
オープン
取扱い終了
返品不可
64400413
Φ200 45°エルボ
200
198
83
60
オープン
取扱い終了
返品不可
64400429
Φ225 45°エルボ
225
223
90
80
オープン
取扱い終了
返品不可
64400438
Φ250 45°エルボ
250
248
100
80
オープン
取扱い終了
返品不可
64400447
Φ275 45°エルボ
275
273
110
80
オープン
取扱い終了
返品不可
64400456
Φ300 45°エルボ
300
298
120
80
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください