単体 中量棚300kg 高さ1500mm
ボルトレスで組立簡単
何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます
用途事務所や倉庫の整理
色グリーン
高さ(mm)1500
タイプ単体
支柱(mm)C型50×50×10
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
総耐荷重(kg)1500
均等耐荷重(kg/段)300
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03