ウレタンエアホース

ウレタンエアホース E-Value
(4件のレビュー)

ワンタッチカプラ付のエアーウレタンホースです。
7mm内径で効率の良い作業ができます。

用途エアーホース。 材質ポリウレタン樹脂 オレンジ 内径(Φmm)7 内径×外径(Φmm)7×10 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.0 使用流体空気 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ホース長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64422007 EUH-10OR 10
オープン
 
 
取扱い終了
64422016 EUH-20OR 20
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
64422016
2021-10-16
用途:
オートバイの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

もちろんエアホースとして普通に使えます。問題は耐久性かと思いますが、やはり何年か使うと擦れてどうしても穴が開きます。ある程度は消耗品として考えた方がいいものだと思うので、だったらこの値段は魅力でしょう。

対象商品:
64422016
2021-11-27
用途:
エア配管の延長用に使います。

常時圧力をかけていないので問題はありません。でも常に圧力をかけていても劣化しないこういうホースがあればいいなと思います。私が知らないだけかもしれませんけれど。

対象商品:
64422007
2021-12-08
用途:
自動車の整備
その他業種

エアチェックくらいと日常のメンテナンスにコスパ最高です。

対象商品:
64422016
2021-08-17
用途:
エア-工具に使用
赤帽トップ運送 様 (運輸・通信業)

商品としては価格が低価格で満足
冬場になるとひび割れ擦るので困る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする