電動ミシン

電動ミシン - ジャガー(JAGUAR)

持ち運びがラクラク。コンパクトボディの「電動ミシン」。
針穴への糸通しが簡単な自動糸通し器。
縫い目長さダイアルで、お好みの縫い目長さに調節できます。
下糸のセットが簡単。静音設計で糸がらみも少ない全回転水平釜。
スピード調節は「はやい」「おそい」の2段階切替え。
とても明るく、作業性がアップするLED採用の手もとライト。
6種類の縫い模様と、ボタンホールを選べます。
取扱説明DVD付き。

付属品
針(3本セット)、ボビン(3個)、補助糸たて棒、ブラシ付きシームリッパー、ボタンホール押え、ネジ回し、針板用ネジ回し、糸ごま押え、糸ごまクッション(2個)、ソフトカバー、電源コード、保証書、取扱説明書、取扱説明DVD
消費電力(W)
30
本体質量(kg)
5.5
本体寸法(mm)奥行
191
本体高さ(mm)
280
本体幅(mm)
363
内容量
1個
注意
※フットコントローラは付属していません。また、別売のフットコントローラーを使用することもできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64428894MP130
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする