つなぎ服 87シリーズ

つなぎ服 87シリーズ AUTO-BI(山田辰)

胸ポケットのフラップ部には、おしゃれなアクセントとしてイナズマ型のカラーステッチを施しています。
ノーフォーク部には動きの妨げを軽減するドラゴンカットを採用。
腕の動きがスムーズです。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)綿70・ポリエステル30 仕様クラボウ プラスコットR使用 内容量1着
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64470474 87-OD-S オーディ S 157~162 44 110 90
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
64470483 87-OD-M オーディ M 162~167 46 114 94
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
64470499 87-OD-L オーディ L 167~172 48 118 98
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
64470508 87-OD-LL オーディ LL 172~177 50 122 102
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
64470517 87-OD-3L オーディ 3L 177~182 52 126 106
17,380
 
 
取扱い終了

返品不可
64470526 87-OD-4L オーディ 4L 182~187 54 130 110
18,960
 
 
取扱い終了

返品不可
64470535 87-OD-5L オーディ 5L 187~192 56 134 114
18,960
 
 
取扱い終了

返品不可
64470544 87-NB-S ネイビ-ブル- S 157~162 44 110 90
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
64470553 87-NB-M ネイビ-ブル- M 162~167 46 114 94
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
64470569 87-NB-L ネイビ-ブル- L 167~172 48 118 98
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
64470578 87-NB-LL ネイビ-ブル- LL 172~177 50 122 102
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
64470587 87-NB-3L ネイビ-ブル- 3L 177~182 52 126 106
17,380
 
 
取扱い終了

返品不可
64470596 87-NB-4L ネイビ-ブル- 4L 182~187 54 130 110
18,960
 
 
取扱い終了

返品不可
64470605 87-NB-5L ネイビ-ブル- 5L 187~192 56 134 114
18,960
 
 
取扱い終了

返品不可
64470614 87-BC-S ブラック S 157~162 44 110 90
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
64470623 87-BC-M ブラック M 162~167 46 114 94
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
64470639 87-BC-L ブラック L 167~172 48 118 98
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
64470648 87-BC-LL ブラック LL 172~177 50 122 102
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
64470657 87-BC-3L ブラック 3L 177~182 52 126 106
17,380
 
 
取扱い終了

返品不可
64470666 87-BC-4L ブラック 4L 182~187 54 130 110
18,960
 
 
取扱い終了

返品不可
64470675 87-BC-5L ブラック 5L 187~192 56 134 114
18,960
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする