11x350mm 柄付ブラシ(ナイロン)
力が伝えやすい木製ロングハンドル
全長(mm)350
線径(Φmm)0.45
毛丈(mm)11
材質(ブラシ部)ナイロン
行数3行
材質(ハンドル)合板
アズワン品番64-2193-88
ブラシ寸法(mm)6.4×32
内容量1個
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09