57x180mm 角型ブラシ(真鍮)
大きく力のかけやすい長方形ブロック型ブラシ
寸法(mm)57×180
線径(Φmm)0.3
毛丈(mm)約44
材質(ブラシ部)真鍮
材質(ハンドル)堅木
アズワン品番64-2193-90
内容量1個
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09