9.5x102mm パーツクリーニングブラシ(馬毛/3本)

9.5x102mm パーツクリーニングブラシ(馬毛/3本) エスコ 9.5x102mm パーツクリーニングブラシ(馬毛/3本) エスコ 9.5x102mm パーツクリーニングブラシ(馬毛/3本) エスコ

精密機械のほこり、ちりの清掃に適しています

全長(mm)100 質量(g)4.5 線径(Φmm)0.5 材質(ブラシ部)馬毛 ブラシ幅(mm)9.5 材質(ハンドル)アルミ ブラシ長(mm)約15 アズワン品番64-7815-93 内容量1袋
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64485113 EA109BF-32
オープン
100
110 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする