エスコ エスコの 研磨材 エスコの 手研磨 エスコの 手作業ブラシ 210mm ブラシ(ナイロン製/直) 入数1本 210mm ブラシ(ナイロン製/直) 注文コード 64485759 軽量ハンドル 形状直 全長(mm)210 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)ナイロン アズワン品番64-2194-43 入数1本 ブラシ寸法(mm)10×60 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA109GG-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64485759 EA109GG-2 オープン ¥300 ¥300 ¥330 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 手研磨 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チャンネルブラシ 馬毛 J型 ハンディ・クラウン 税込¥768 ¥698 バスケットへ ヤスリ用ブラシ ミネシマ 税込¥879 ¥799 バスケットへ PCハンドブラシ インダストリーコーワ 税込¥120~ ¥109~ PCハンドブラシ インダストリーコーワ 税込¥263 ¥239 バスケットへ PCハンドブラシ インダストリーコーワ 税込¥384 ¥349 バスケットへ ホーニングマスター コーワ 税込¥2,198~ ¥1,998~ スコッチ・ブライト ハンドパッドSPPプラス 3M(スリーエム) 税込¥978 ¥889 バスケットへ プラモのためのガラスヤスリ シャープ ミネシマ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ プラモのためのガラスヤスリ ワイド ミネシマ 税込¥989 ¥899 バスケットへ フッキット ブルー サンディングシート 穴なし 3M(スリーエム) 税込¥5,498~ ¥4,998~ ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート 3M(スリーエム) 税込¥3,298~ ¥2,998~ スティキット ハンドパッド 5585 3M 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ フッキット ブルー サンディングシート 321U 3M 税込¥26,378~ ¥23,980~ トライザクト ダイヤモンドラッピング フィルム 663XA 3M 税込¥45,078~ ¥40,980~ トライザクト ダイヤモンド ラッピングフィルム 661XA 3M 税込¥50,578~ ¥45,980~ ダイヤモンド ラッピングフィルム 668X 3M 税込¥219,780~ ¥199,800~ ラッピング フィルム 261X 3M 税込¥63,778~ ¥57,980~ ダイヤモンド ラッピングフィルム 661X 3M 税込¥85,778~ ¥77,980~ ラッピング フィルム 266X 3M 税込¥219,780~ ¥199,800~ ラッピング フィルム 265X 3M 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材手研磨手作業ブラシチャンネルブラシ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります メンテナンスブラシ チューブブラシ コンデンサーブラシ チャンネルブラシ 用途向ブラシ フレックスホーン シェアする マイページ 最近見た商品