スプレーノズル(8パターン)

スプレーノズル(8パターン) エスコ スプレーノズル(8パターン) エスコ スプレーノズル(8パターン) エスコ スプレーノズル(8パターン) エスコ スプレーノズル(8パターン) エスコ

全長(mm)216 接続ねじ3/4"NHメス 材質(ボディ)ABS樹脂 シャワー種類・ジェット、・フラワー、・スイープ、・ガーデン、・リンス、・シュラブ、・クリーン、・ソフトウォッシュ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64487457 EA124LA-49AA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする