エスコ
平パッキン(13mm水栓用/2個)
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
2.0
内径(Φmm)
13.0
外径(Φmm)
18.0
外径×内径×厚さ(mm)
18.0×13.0×2.0
入数
2個
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64487746
EA124MK-2
オープン
¥
325
¥
358
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください