11.0mm カップリング(ウレタンホース用/ブルー)
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
質量(g)158
内径(Φmm)11
使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)16
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-27
内容量1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05