15.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッド)
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
質量(g)111
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-36
タケノコ径(Φmm)15
内容量1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05