2連 エアーカップリング(自在型)
材質本体・回転軸:鉄、連結部品:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)63.5(L)×22(W)×77(H)
質量(g)365
常用圧力(MPa)1.5
取付ねじRc(PT)1/4"
アズワン品番64-7819-06
分岐数2連
内容量1台
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05