エスコ エスコの コンプレッサー・空圧機器・ホース エスコの カプラー/レバーカップリング エスコの カプラー M14x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製) M14x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製) 注文コード 64489733 シングルシャットオフバルブ 材質ステンレス 全長(mm)28 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズM14×1.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA140GK-14 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64489733 EA140GK-14 オープン ¥1,310 ¥1,310 ¥1,441 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アームロックカップリング type-D メネジカプラー ステンレス コンサス 税込¥4,398~ ¥3,998~ カムロック カプラー ホースシャンク ステンレススチール SST[633-C] TOYOX(トヨックス) 税込¥8,798~ ¥7,998~ マルチリンク メネジアダプター CEJN(セイン) 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ マルチリンク メネジアダプター CEJN(セイン) 税込¥14,278~ ¥12,980~ MEGA耐油サンブレーホース(専用継手付) 十川産業 税込¥10,998~ ¥9,998~ コンプレッサ コベルコ(KOBELCO) 税込¥824,780~ ¥749,800~ RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKD 税込¥39,578~ ¥35,980~ スマートホース プロテック 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ CTホースバンド コンパクトツール 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ AF40-D Series エアフィルタ SMC 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ セーフティーケーブル FSC藤原産業 税込¥5,478~ ¥4,980~ AF40-D Series エアフィルタ SMC 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ AR40(K)-D Series レギュレータ SMC 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ Maykker サイレンサーⅡ(オレンジ) Maykker 税込¥69,278 ¥62,980 バスケットへ Maykker サイレンサーⅡ(黒) Maykker 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ 黄銅製圧力計ユニオン アオイ 税込¥945~ ¥859~ 黄銅製(フェルール)リア アオイ 税込¥52~ ¥47~ 黄銅製ハーフユニオン アオイ 税込¥384~ ¥349~ 黄銅製袋ナット アオイ 税込¥92~ ¥84~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースカプラー/レバーカップリングカプラー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。カプラの基礎知識と選定ポイント豆知識URL:https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/ 参考になった 2022-08-05 「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります カプラー 分岐カプラー レバーカップリング カプラー関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品