R 1/4"x10.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-16
ねじサイズR1/4"
内容量1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05