エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの 継手・パイプ エスコの 継手 50mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) 50mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) 注文コード 64492463 ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様 材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA141BL-20 ねじ径R 選択解除 2” 適合ホース内径(Φmm) 選択解除 50 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64492463 EA141BL-20 2” 50 オープン ¥15,900 ¥15,900 ¥17,490 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity TAC異種管継手 東拓工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥10,668~ ¥9,698~ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥10,668~ ¥9,698~ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥9,238~ ¥8,398~ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥9,238~ ¥8,398~ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥15,378~ ¥13,980~ ステンレス鋼管用アバカス継手 エルボ 東尾メック 税込¥2,198~ ¥1,998~ SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 サービス圧力計 チーズユニオン 群協製作所 税込¥5,058~ ¥4,598~ SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 キャップ 群協製作所 税込¥1,066~ ¥969~ SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 フレヤードユニオン 群協製作所 税込¥1,868~ ¥1,698~ SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 両口圧力計 チーズユニオン 群協製作所 税込¥5,058~ ¥4,598~ SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 サービス チーズユニオン 群協製作所 税込¥4,288~ ¥3,898~ SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 ハーフユニオン 群協製作所 税込¥1,208~ ¥1,098~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手ホース継手ホース継手(ストレート) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります ホース継手(ストレート) ホース継手(カップリング) ホース継手(Y形) ホース継手(T形) ホース継手(L形) ホース継手(フランジ) ホース継手(クロス) シェアする マイページ 最近見た商品