エスコ エスコの 機構部品 エスコの シム エスコの ベース用シム 0.051mm プラスチックシム(レッド/5枚) 樹脂製 0.051mm プラスチックシム(レッド/5枚) 注文コード 64515649 材質高品質プラスチック 厚さ(mm)0.051 寸法(mm)127×508 色レッド 入数5枚 内容量1袋 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA440EJ-4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64515649 EA440EJ-4 オープン ¥6,400 ¥6,400 ¥7,040 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ベース用シム(モーターベースシム) シム&ゲージ 税込¥549~ ¥499~ プラレベル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥417~ ¥379~ シム・スペーサー 岩田製作所 税込¥69~ ¥63~ シム・スペーサー 岩田製作所 税込¥439~ ¥399~ シム・スペーサー 岩田製作所 税込¥164~ ¥149~ シム・スペーサー 岩田製作所 税込¥692~ ¥629~ シム・スペーサー 岩田製作所 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ アルミ製バスバー(CUPONAL) 20x5 L2400mm 6本/パック リタール 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ アルミ製バスバー(CUPONAL) 30x10 L2400mm 3本/パック リタール 税込¥85,778 ¥77,980 バスケットへ アルミ製バスバー(CUPONAL) 30x5 L2400mm 6本/パック リタール 税込¥98,978 ¥89,980 バスケットへ アルミ製バスバー(CUPONAL) 20x10 L2400mm 3本/パック リタール 税込¥67,078 ¥60,980 バスケットへ 回転グリップ RGS型 Elesa 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ プレッシャーキャップ Elesa 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ クサビロッククランパーストロング イマオコーポレーション 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ Oリングキット マクノート 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業) 税込¥1,309~ ¥1,190~ (4) ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥5,489~ ¥4,990~ ステンレスノブファスナー(Φ12貫通穴) TAKIGEN(タキゲン) 税込¥2,968~ ¥2,698~ (1) トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業) 税込¥1,648~ ¥1,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品シムベース用シム 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シム」にはこんなカテゴリがあります シムリング シムプレート シムボックス ベース用シム シェアする マイページ 最近見た商品