117-140mm 万能クランプ(10個)
材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール
厚さ(mm)0.58
ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)
バンド幅(mm)12.7
適合径(Φmm)117~140
入数10個
内容量1箱(10個)
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64519885 | EA463CF-140 | 64520104 | EA463CG-140 |
![]() |
117-140mm 万能クランプ(10個) | エスコ | 1箱(10個) | ¥12,800 税込¥14,080 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |