130-152mm 万能クランプ(10個)

130-152mm 万能クランプ(10個) エスコ

材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール 厚さ(mm)0.58 ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm) バンド幅(mm)14.3 適合径(Φmm)130~152 入数10個 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64519894 EA463CF-152
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64519894 EA463CF-152 64520113 EA463CG-152 EA463CG-152 130-152mm 万能クランプ(10個) エスコ 64520113 130-152mm 万能クランプ(10個) エスコ 1箱(10個) 13,100 税込14,410 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする