11-20mm エアークラフトクランプ(10個)

11-20mm エアークラフトクランプ(10個) エスコ

ウォーム歯を備えた六角ねじでしっかりバンドを締め込みます

材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410 厚さ(mm)0.58 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)14.3 適合径(Φmm)11~20 入数10個 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64520147 EA463CH-20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする