G3/4"/24L 膨張タンク

G3/4"/24L 膨張タンク エスコ

材質スチ-ル 使用温度範囲(℃)-10~90 容量(L)24 使用圧力(MPa)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×178×436 取付ねじG3/4" 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64521678 EA466N-24
オープン
25,000
27,500 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする