エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの 継手・パイプ エスコの 継手 2" 溶接 90°ショートエルボ(ステンレス製) 2" 溶接 90°ショートエルボ(ステンレス製) 注文コード 64524347 注文コード 64524347 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約318 寸法F(mm)50.8 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)60.5 内径ID(Φmm)54.9 最高使用圧力(kPa)20 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA469FB-20A 呼び 選択解除 50(2) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64524347 EA469FB-20A 50(2) オープン ¥2,400 ¥2,400 ¥2,640 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 溶接継手(エルボ) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 黒 SGP 180°ショートエルボ 淡路マテリア 税込¥2,528~ ¥2,298~ 黒 SGP 45°ロングエルボ 淡路マテリア 税込¥4,618~ ¥4,198~ 白 PT370 S/40 45° ショートエルボ 淡路マテリア 税込¥2,418~ ¥2,198~ 白 PT370 S/40 90° ショートエルボ 淡路マテリア 税込¥18,678~ ¥16,980~ 黒 SGP 90°ロングエルボ 淡路マテリア 税込¥7,588~ ¥6,898~ 白 SGP 45°ロングエルボ 淡路マテリア 税込¥15,378~ ¥13,980~ 白 SGP 90°ショートエルボ 淡路マテリア 税込¥9,458~ ¥8,598~ 白 PT370 S/80 45° ロングエルボ 淡路マテリア 税込¥27,478~ ¥24,980~ 白 SGP 90°ロングエルボ 淡路マテリア 税込¥9,898~ ¥8,998~ 黒 SGP 180°ロングエルボ 淡路マテリア 税込¥1,868~ ¥1,698~ 白 PT370 S/80 90° ロングエルボ 淡路マテリア 税込¥29,678~ ¥26,980~ 黒 SGP 45°ショートエルボ 淡路マテリア 税込¥890~ ¥809~ 黒 SGP 90°ショートエルボ 淡路マテリア 税込¥7,698~ ¥6,998~ 白 PT370 S/80 45° ショートエルボ 淡路マテリア 税込¥3,628~ ¥3,298~ 白 PT370 S/40 90° ロングエルボ 淡路マテリア 税込¥17,578~ ¥15,980~ 白 PT370 S/40 45° ロングエルボ 淡路マテリア 税込¥17,578~ ¥15,980~ 白 SGP 45°ショートエルボ 淡路マテリア 税込¥1,318~ ¥1,198~ 白 PT370 S/80 90° ショートエルボ 淡路マテリア 税込¥29,678~ ¥26,980~ PG370 S/40 180° ショートエルボ 淡路マテリア 税込¥5,388~ ¥4,898~ PG370 S/40 180° ロングエルボ 淡路マテリア 税込¥4,288~ ¥3,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手溶接継手溶接継手(エルボ) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります 溶接継手(エルボ) 溶接継手(チーズ) 溶接継手(レデューサ) 溶接継手(キャップ) 溶接継手(その他) シェアする マイページ 最近見た商品