1・1/4"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
仕様ガスケット座径(g):70mm
材質SUSF304
質量(g)約770
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)115
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)12
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)90
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)15
適合管外径(Φmm)42.7
内径do(Φmm)43.2
内容量1個
商品豆知識
溶接フランジ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64524828 | EA469FH-12A | 64524898 | EA469FJ-12A |
![]() |
1・1/4"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) | エスコ | 1個 | ¥3,550 税込¥3,905 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24