2・1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
仕様ガスケット座径(g):110mm
材質SUSF304
質量(g)約1480
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)155
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)14
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)130
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)15
適合管外径(Φmm)76.3
内径do(Φmm)77.1
内容量1個
商品豆知識
溶接フランジ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24